Corning - Câble Catégorie 7A+ S/FTP OUTDOOR LSZH-3 AWG22 B2a 1000M 4 paires Gaine noire - 1264749

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
catégorie - 7A (TIA)
couleur de gaine - noir
surface du conducteur - nu
taille AWG - 22
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Everon Copper Datacom
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4059496299456
Réf. Sonepar
00034629945
Réf. Fournisseur
1264749
Réf. Commerciale
Corning
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
catégorie:
7A (TIA)
couleur de gaine:
noir
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
22
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
tresse
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
12.2 mm
valeur NVP:
79 %
classe de séparation selon EN 50174-2:
C
Les Atouts de l'article:
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 7A+ S/FTP OUTDOOR LSZH-3 AWG22 CPR B2ca -s1a, d1, a1 1000 mètres 4 paires Noir