Corning - Câble FREEDM 12fo OM4 - sans gel - structure serrée - intérieur/extérieur - Cca - 577085

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM4
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 12
nombre de fibre par conducteur - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042673408239
Réf. Sonepar
00034340823
Réf. Fournisseur
577085
Marque
Corning
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM4
type de conducteur:
structure serrée
nombre de fibres:
12
nombre de fibre par conducteur:
12
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Oui
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
6.3 mm
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Câble FREEDM 12fo OM4 - sans gel - structure serrée - intérieur/extérieur - Cca


