Corning - Câble FREEDM 24fo OM4 - sans gel - structure serrée - intérieur/extérieur - Cca - 577086

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Câble FREEDM 24fo OM4 - sans gel - structure serrée - intérieur/extérieur - Cca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 24

  • nombre de fibre par conducteur - 24

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4042673555407

Réf. Sonepar

00034355540

Réf. Fournisseur

577086

Marque

Corning

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

24

nombre de fibre par conducteur:

24

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Oui

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

diamètre externe approx.:

8.1 mm

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Câble FREEDM 24fo OM4 - sans gel - structure serrée - intérieur/extérieur - Cca

Les Atouts de l'article:

Câble FREEDM 24fo OM4 - sans gel - structure serrée - intérieur/extérieur - Cca