Corning - Câble MIC 12fo OS2 - structure serrée - intérieur - SMF28e+ - Cca - 586320

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Câble MIC 12fo OS2 - structure serrée - intérieur - SMF28e+ - Cca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 12

  • nombre de fibre par conducteur - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4042673881445

Réf. Sonepar

00034388144

Réf. Fournisseur

586320

Marque

Corning

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

12

nombre de fibre par conducteur:

12

couleur de gaine:

jaune

serre cable:

Oui

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

diamètre externe approx.:

6.2 mm

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Câble MIC 12fo OS2 - structure serrée - intérieur - SMF28e+ - Cca

Les Atouts de l'article:

Câble MIC 12fo OS2 - structure serrée - intérieur - SMF28e+ - Cca