Corning - Câble MIC 24fo OM2 - structure serrée - intérieur - Cca - 566933


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM2
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 24
nombre de fibre par conducteur - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042673333494
Réf. Sonepar
00034333349
Réf. Fournisseur
566933
Réf. Commerciale
Corning
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM2
type de conducteur:
structure serrée
nombre de fibres:
24
nombre de fibre par conducteur:
24
couleur de gaine:
orange
serre cable:
Oui
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
8 mm
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Câble MIC 24fo OM2 - structure serrée - intérieur - Cca