Corning - Câble MIC 6fo OM2 - structure serrée - intérieur - Cca - 556514


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM2
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 6
nombre de fibre par conducteur - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042673332138
Réf. Sonepar
00034333213
Réf. Fournisseur
556514
Réf. Commerciale
Corning
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM2
type de conducteur:
structure serrée
nombre de fibres:
6
nombre de fibre par conducteur:
6
couleur de gaine:
orange
serre cable:
Oui
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
5.1 mm
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Câble MIC 6fo OM2 - structure serrée - intérieur - Cca