Corning - Câble MIC 6fo OM3 - structure serrée - intérieur - Cca - 591485

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Câble MIC 6fo OM3 - structure serrée - intérieur - Cca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 6

  • nombre de fibre par conducteur - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4056418099354

Réf. Sonepar

00034809935

Réf. Fournisseur

591485

Réf. Commerciale

Corning

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

6

nombre de fibre par conducteur:

6

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Câble MIC 6fo OM3 - structure serrée - intérieur - Cca

Les Atouts de l'article:

Câble MIC 6fo OM3 - structure serrée - intérieur - Cca