Corning - Câble MIC 8fo OM2 - structure serrée - intérieur - Cca - 587075

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Câble MIC 8fo OM2 - structure serrée - intérieur - Cca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM2

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné

  • nombre de fibres - 8

  • nombre de fibre par conducteur - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4056418099668

Réf. Sonepar

00034809966

Réf. Fournisseur

587075

Marque

Corning

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM2

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré toronné

nombre de fibres:

8

nombre de fibre par conducteur:

8

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

diamètre externe approx.:

5.5 mm

Câble MIC 8fo OM2 - structure serrée - intérieur - Cca

Les Atouts de l'article:

Câble MIC 8fo OM2 - structure serrée - intérieur - Cca