Corning - Câble MIC 8fo OM3 - structure serrée - intérieur - Cca - 572710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM3
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 8
nombre de fibre par conducteur - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042673345619
Réf. Sonepar
00034334561
Réf. Fournisseur
572710
Marque
Corning
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM3
type de conducteur:
structure serrée
nombre de fibres:
8
nombre de fibre par conducteur:
8
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Câble MIC 8fo OM3 - structure serrée - intérieur - Cca


