Corning - Câble MIC 8fo OS2 - structure serrée - intérieur - SMF28e+ - Cca - 546977

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 8
nombre de fibre par conducteur - 8
couleur de gaine - orange
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042673418283
Réf. Sonepar
00034341828
Réf. Fournisseur
546977
Marque
Corning
catégorie:
OS2
type de conducteur:
structure serrée
nombre de fibres:
8
nombre de fibre par conducteur:
8
couleur de gaine:
orange
serre cable:
Oui
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
5.5 mm
Les Atouts de l'article:
Câble MIC 8fo OS2 - structure serrée - intérieur - SMF28e+ - Cca


