Corning - Câble MiniXtend SST pour soufflage, Tube central, 12 fibres A-D(ZN)2Y, OS2 - 751537


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres - 12
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4056418062983
Réf. Sonepar
00034806298
Réf. Fournisseur
751537
Réf. Commerciale
Corning
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres:
12
matériau de la gaine:
autre
couleur de gaine:
noir
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Oui
diamètre externe approx.:
2.5 mm
Les Atouts de l'article:
SST™ MiniXtend Central Tube (12x1) E9 SMF-28 Ultra ITU G652.D/G657.A1 CT 1,7