Corning - Connecteur FC OM1 62,5 µm Epoxy ferrule céramique - 318334


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - FC
adapté au type de fibre - multimode
modèle - prise (Plug)
matériau de la ferrule - métal
couleur - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4056418201993
Réf. Sonepar
00034820199
Réf. Fournisseur
318334
Réf. Commerciale
Corning
type de connecteur:
FC
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
prise (Plug)
matériau de la ferrule:
métal
couleur:
autre
Connecteur FC OM1 62,5 µm Epoxy à Coller, ferrule céramique