Corning - Connecteur FC/PC OS2 9 µm Epoxy ferrule céramique BLEU - 318341

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Connecteur FC/PC OS2 9 µm Epoxy ferrule céramique BLEU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - FC

  • adapté au type de fibre - monomode

  • modèle - prise (Plug)

  • matériau de la ferrule - céramique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4056418201986

Réf. Sonepar

00034820198

Réf. Fournisseur

318341

Réf. Commerciale

Corning

type de connecteur:

FC

adapté au type de fibre:

monomode

modèle:

prise (Plug)

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

autre

Connecteur FC/PC OS2 9 µm MonoMode ferrule céramique Epoxy BLEU