Corning - Connecteur optique pré-fibré NPC LC 62,5/125 Multimode OM1 - 980538

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Connecteur optique pré-fibré NPC LC 62,5/125 Multimode OM1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - LC

  • type de connexion - sertir

  • classe de fibre - OM1

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4059496516850

Réf. Sonepar

00034000009

Réf. Fournisseur

980538

Réf. Commerciale

Corning

type de connecteur:

LC

type de connexion:

sertir

classe de fibre:

OM1

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

jack

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

noir

Connecteur optique pré-fibré NPC LC 62,5/125 Multimode OM1