Corning - Connecteur optique pré-fibré NPC LC JKT 9/125 Monomode OS1 / OS2 - 980817

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - LC
type de connexion - sertir
adapté au type de fibre - monomode
modèle - prise (Plug)
finition APC - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4059496519110
Réf. Sonepar
00034301821
Réf. Fournisseur
980817
Réf. Commerciale
Corning
type de connecteur:
LC
type de connexion:
sertir
adapté au type de fibre:
monomode
modèle:
prise (Plug)
finition APC:
Oui
matériau de la ferrule:
céramique
couleur:
bleu