Corning - Connecteur optique pré-fibré NPC ST 50/125 Multimode OM2 - 980811

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - ST
type de connexion - sertir
adapté au type de fibre - multimode
modèle - prise (Plug)
finition APC - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4059496519059
Réf. Sonepar
00034301802
Réf. Fournisseur
980811
Réf. Commerciale
Corning
type de connecteur:
ST
type de connexion:
sertir
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
prise (Plug)
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique
couleur:
noir