Corning - Connecteur optique pré-fibré NPC ST 50/125 Multimode OM4/OM3/OM2 - 980812

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Connecteur optique pré-fibré NPC ST 50/125 Multimode OM4/OM3/OM2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - ST

  • type de connexion - sertir

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - prise (Plug)

  • finition APC - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4059496519066

Réf. Sonepar

00034301803

Réf. Fournisseur

980812

Réf. Commerciale

Corning

type de connecteur:

ST

type de connexion:

sertir

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

prise (Plug)

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

turquoise (cyan)

Connecteur optique pré-fibré NPC ST 50/125 Multimode OM4/OM3/OM2