Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Corning - Connecteur RJ45 Catégorie 5e UTP 8 points, Lot de 8 pièces (OCK5EU8) - 980473

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Connecteur RJ45 Catégorie 5e UTP 8 points, Lot de 8 pièces (OCK5EU8)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • blindé - Non

  • type de connexion - autre

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4059496494356

Réf. Sonepar

00034288700

Réf. Fournisseur

980473

Marque

Corning

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5E

blindé:

Non

type de connexion:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Oui

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

blanc

plage AWG:

22...24

Everon Datacom cuivre Connecteur RJ45 E100UWH Catégorie 5e UTP 8 points, Lot de 8 pièces (OCK5EU8)

Les Atouts de l'article:

Volition™ Connecteur RJ45 catégorie 5e, UTP, lot de 8