Corning - Connecteur RJ45 Catégorie 6A STP Blindé, Lot de 1 pièce - 712045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
blindé - Oui
modèle - jack
outil spécial requis - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Everon Copper Datacom
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042673589730
Réf. Sonepar
00034358973
Réf. Fournisseur
712045
Marque
Corning
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
blindé:
Oui
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
plage AWG:
22...24


