Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Corning - Connecteur RJ45 Catégorie 6A STP Blindé, Lot de 24 pièces - 712044

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Connecteur RJ45 Catégorie 6A STP Blindé, Lot de 24 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • modèle - jack

  • outil spécial requis - Non

Emballage et conditions

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4042673589600

Réf. Sonepar

00034358960

Réf. Fournisseur

712044

Marque

Corning

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

plage AWG:

26...27

Everon Datacom cuivre Connecteur RJ45 XS500FX Catégorie 6A STP Blindé bleu, Lot de 24 pièces