Corning - Connecteur RJ45 Catégorie 6A STP Blindé, Lot de 24 pièces - 712042

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Connecteur RJ45 Catégorie 6A STP Blindé, Lot de 24 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • type de connexion - sertissage

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4042673589891

Réf. Sonepar

00034358989

Réf. Fournisseur

712042

Réf. Commerciale

Corning

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

type de connexion:

sertissage

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Non

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

argent

transparent:

Non

plage AWG:

22...24

Everon Datacom cuivre Connecteur RJ45 XS500 Catégorie 6A STP Blindé bleu, Lot de 24 pièces