Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Corning - Connecteur RJ45 Catégorie 6A UTP 8 points, Lot de 480 pièces - 982223

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Connecteur RJ45 Catégorie 6A UTP 8 points, Lot de 480 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Non

  • type de connexion - autre

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4059496527054

Réf. Sonepar

00034982223

Réf. Fournisseur

982223

Marque

Corning

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Non

type de connexion:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Oui

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

blanc

plage AWG:

22...24

Everon Datacom cuivre Connecteur RJ45 V500U Catégorie 6A UTP 8 points, Lot de 480 pièces