Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Corning - Connecteur RJ45 Catégorie 8 STP Blindé, Lot de 1 pièce - 196001

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Connecteur RJ45 Catégorie 8 STP Blindé, Lot de 1 pièce

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - 7

  • blindé - Oui

  • modèle - jack

  • adapté à un câble rond - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4042673038986

Réf. Sonepar

00034303898

Réf. Fournisseur

196001

Marque

Corning

type de connecteur:

autre

catégorie:

7

blindé:

Oui

modèle:

jack

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

autre

Everon Copper Datacom Connecteur RJ45 S1200 Catégorie 8 STP Blindé, Lot de 1 pièce