Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Corning - Connecteur RJ45 E500S Catégorie 6A STP Blindé, Lot de 480 pièces (OCK6ASEV) - 980463

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Connecteur RJ45 E500S Catégorie 6A STP Blindé, Lot de 480 pièces (OCK6ASEV)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • type de connexion - autre

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4059496516201

Réf. Sonepar

00034100636

Réf. Fournisseur

980463

Marque

Corning

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

type de connexion:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

Everon Datacom cuivre Connecteur RJ45 E500S Catégorie 6A STP Blindé, Lot de 480 pièces (OCK6ASEV)

Les Atouts de l'article:

Connecteur RJ45 catégorie 6A, STP, Entrée droite, Vrac de 480