Corning - Connecteur RJ45 V250U Catégorie 6 UTP 8 points, Lot de 8 pièces (VOLOCK6UH8) - 982224

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Connecteur RJ45 V250U Catégorie 6 UTP 8 points, Lot de 8 pièces (VOLOCK6UH8)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Non

  • type de connexion - autre

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4059496527061

Réf. Sonepar

00034000610

Réf. Fournisseur

982224

Réf. Commerciale

Corning

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Non

type de connexion:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Oui

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

blanc

plage AWG:

22...24

Everon Datacom cuivre Connecteur RJ45 V250U Catégorie 6 UTP 8 points, Lot de 8 pièces (VOLOCK6UH8)