Corning - Connecteur RJ45 V500S Catégorie 6A STP Blindé, Lot de 480 pièces (VOLOCK6ASNV) - 981780

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Connecteur RJ45 V500S Catégorie 6A STP Blindé, Lot de 480 pièces (VOLOCK6ASNV)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • type de connexion - autre

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4059496524862

Réf. Sonepar

00034000323

Réf. Fournisseur

981780

Réf. Commerciale

Corning

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

type de connexion:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

argent

plage AWG:

22...24

Everon Datacom cuivre Connecteur RJ45 V500S Catégorie 6A STP Blindé, Lot de 480 pièces (VOLOCK6ASNV)

Les Atouts de l'article:

Connecteur RJ45 catégorie 6A STP vrac de 480