Corning - Connecteur SC multimode 125+ Hot-Melt manchons blancs sachet individuel - 980760


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - SC
adapté au type de fibre - multimode
modèle - prise (Plug)
matériau de la ferrule - céramique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4059496518540
Réf. Sonepar
00034584020
Réf. Fournisseur
980760
Réf. Commerciale
Corning
type de connecteur:
SC
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
prise (Plug)
matériau de la ferrule:
céramique
Connecteur SC multimode 125+ Hot-Melt manchons blancs sachet individuel