Corning - Connecteur ST Hot Melt 125 + manchon rouge - Conditionnement par 60 - 980748

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Connecteur ST Hot Melt 125 + manchon rouge - Conditionnement par 60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - ST

  • type de connexion - collage

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - prise (Plug)

  • finition APC - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4059496518427

Réf. Sonepar

00034000249

Réf. Fournisseur

980748

Réf. Commerciale

Corning

type de connecteur:

ST

type de connexion:

collage

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

prise (Plug)

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

autre

Connecteur ST Hot Melt 125 + manchon rouge - Conditionnement par 60