Corning - Connecteur ST monomode Hot Melt 126 manchon jaune - Conditionnement par 60 - 980451


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - ST
type de connexion - collage
classe de fibre - OS2
adapté au type de fibre - monomode
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4059496516089
Réf. Sonepar
00034584058
Réf. Fournisseur
980451
Marque
Corning
type de connecteur:
ST
type de connexion:
collage
classe de fibre:
OS2
adapté au type de fibre:
monomode
modèle:
prise (Plug)
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique
couleur:
autre