Corning - Connecteur UniCam de haute performance, 50 µm multimode (OM3/OM4) - 317326


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - LC
type de connexion - sertir
classe de fibre - OM4
adapté au type de fibre - multimode
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042673619420
Réf. Sonepar
00034361942
Réf. Fournisseur
317326
Réf. Commerciale
Corning
type de connecteur:
LC
type de connexion:
sertir
classe de fibre:
OM4
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
prise (Plug)
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique
couleur:
turquoise (cyan)