Corning - Connecteur UniCam de haute performance, LC monomode (OS2) - 317335


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - LC
type de connexion - sertir
classe de fibre - OS2
adapté au type de fibre - monomode
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042673619437
Réf. Sonepar
00034361943
Réf. Fournisseur
317335
Réf. Commerciale
Corning
type de connecteur:
LC
type de connexion:
sertir
classe de fibre:
OS2
adapté au type de fibre:
monomode
modèle:
prise (Plug)
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique