Corning - Connecteur UniCam de haute performance, SC, 50 µm multimode (compatible OM3/OM4) - 322617


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - SC
type de connexion - sertir
classe de fibre - OM3
adapté au type de fibre - multimode
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042673619451
Réf. Sonepar
00034361945
Réf. Fournisseur
322617
Réf. Commerciale
Corning
type de connecteur:
SC
type de connexion:
sertir
classe de fibre:
OM3
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
prise (Plug)
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique