Corning - Connecteur UR2 (rouge)-Jonction et dérivation en extrémité - 1024402

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Connecteur UR2 (rouge)-Jonction et dérivation en extrémité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 0.4...0.9 mm

  • nombre max. de conducteurs connectables - 3

  • modèle - connecteur monoconducteur

  • remplissage de graisse contre la corrosion - Oui

  • matériau isolant - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4059496712528

Réf. Sonepar

00034024402

Réf. Fournisseur

1024402

Réf. Commerciale

Corning

diamètre du conducteur:

0.4...0.9 mm

nombre max. de conducteurs connectables:

3

modèle:

connecteur monoconducteur

remplissage de graisse contre la corrosion:

Oui

matériau isolant:

autre

couleur de l'isolant:

rouge

transparent:

Oui

température:

-40...60 °C

commutation sans interruption:

Non

Connecteur UR2 (rouge)-Jonction et dérivation en extrémité