Corning - Connecteur UY2 Jonction - 1024006

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Connecteur UY2 Jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 0.4...0.9 mm

  • nombre max. de conducteurs connectables - 2

  • section nominale - 0.4...0.9 mm²

  • modèle - connecteur monoconducteur

  • remplissage de graisse contre la corrosion - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4059496709474

Réf. Sonepar

00034024006

Réf. Fournisseur

1024006

Réf. Commerciale

Corning

diamètre du conducteur:

0.4...0.9 mm

nombre max. de conducteurs connectables:

2

section nominale:

0.4...0.9 mm²

modèle:

connecteur monoconducteur

remplissage de graisse contre la corrosion:

Oui

matériau isolant:

PVC

couleur de l'isolant:

autre

transparent:

Oui

température:

-40...60 °C

commutation sans interruption:

Non

Connecteur UY2 Jonction