Corning - CONNECTOR LC MM ANAEROBIC E&P, 50M - 321743


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - LC
adapté au type de fibre - multimode
modèle - prise (Plug)
finition APC - Non
matériau de la ferrule - céramique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4056418201245
Réf. Sonepar
00034820124
Réf. Fournisseur
321743
Réf. Commerciale
Corning
type de connecteur:
LC
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
prise (Plug)
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique