Corning - CONNECTOR LC SM ANAEROBIC E&P - 321745


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - LC
adapté au type de fibre - monomode
modèle - prise (Plug)
matériau de la ferrule - céramique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4056418201221
Réf. Sonepar
00034820122
Réf. Fournisseur
321745
Réf. Commerciale
Corning
type de connecteur:
LC
adapté au type de fibre:
monomode
modèle:
prise (Plug)
matériau de la ferrule:
céramique