Corning - CONNECTOR, ST MM ANAEROBIC E&P, 50 M - 322062

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - CONNECTOR, ST MM ANAEROBIC E&P, 50 M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - ST

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - prise (Plug)

  • finition APC - Non

  • matériau de la ferrule - céramique

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4056418200651

Réf. Sonepar

00034820065

Réf. Fournisseur

322062

Réf. Commerciale

Corning

type de connecteur:

ST

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

prise (Plug)

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

CONNECTOR, ST MM ANAEROBIC E&P, 50 M