Corning - Cordon CBE/CBE, 250MHz, FTP, LSOH, 2 paires, 2 mètres - 981250


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4059496522448
Réf. Sonepar
00034461360
Réf. Fournisseur
981250
Réf. Commerciale
Corning
longueur:
2 m
Cordon CBE/CBE, 250MHz, FTP, LSOH, 2 paires, 2 mètres
Les Atouts de l'article:
RCP Cordon Catégorie 6, F/UTP, CBE/CBE, 2 paires, 2 mètres
Les Atouts de l'article:
RCP Cordon Catégorie 6, F/UTP, CBE/CBE, 2 paires, 2 mètres