Corning - Cordon CBE/CBE, 250MHz, FTP, LSOH, 4 paires, 3 mètres - 981245


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4059496522394
Réf. Sonepar
00034902927
Réf. Fournisseur
981245
Réf. Commerciale
Corning
longueur:
2 m
Cordon CBE/CBE, 250MHz, FTP, LSOH, 4 paires, 3 mètres
Les Atouts de l'article:
RCP Cordon Catégorie 6, S/FTP, CBE/CBE, 4 paires, 3 mètres
Les Atouts de l'article:
RCP Cordon Catégorie 6, S/FTP, CBE/CBE, 4 paires, 3 mètres