Corning - Cordon CBE/CBE, 250MHz, FTP, LSOH, 4 paires, 5 mètres - 981246

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Cordon CBE/CBE, 250MHz, FTP, LSOH, 4 paires, 5 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496522400

Réf. Sonepar

00034902930

Réf. Fournisseur

981246

Réf. Commerciale

Corning

longueur:

2 m

Cordon CBE/CBE, 250MHz, FTP, LSOH, 4 paires, 5 mètres

Les Atouts de l'article:

RCP Cordon Catégorie 6, F/UTP, CBE/CBE, 4 paires, 5 mètres