Corning - Cordon CBE/RJ45, 250MHz, FTP, LSOH, 2 paires, 5 mètres - 981259

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Cordon CBE/RJ45, 250MHz, FTP, LSOH, 2 paires, 5 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496522509

Réf. Sonepar

00034902898

Réf. Fournisseur

981259

Réf. Commerciale

Corning

longueur:

2 m

Cordon CBE/RJ45, 250MHz, FTP, LSOH, 2 paires, 5 mètres

Les Atouts de l'article:

RCP Cordon Catégorie 6, F/UTP, CBE/RJ45, 2 paires, 5 mètres