Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Corning - Cordon CBE/RJ45, 250MHz, FTP, LSOH, 4 paires, 5 mètres - 981248

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Cordon CBE/RJ45, 250MHz, FTP, LSOH, 4 paires, 5 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496522424

Réf. Sonepar

00034902886

Réf. Fournisseur

981248

Réf. Commerciale

Corning

longueur:

2 m

Cordon CBE/RJ45, 250MHz, FTP, LSOH, 4 paires, 5 mètres