Corning - Cordon CBE/RJ45 SF/UTP, 1P, 100 Ohms, LS0H, câbl.4-5, 5 mètres - 981484

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - Cordon CBE/RJ45 SF/UTP, 1P, 100 Ohms, LS0H, câbl.4-5, 5 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496523025

Réf. Sonepar

00034902391

Réf. Fournisseur

981484

Réf. Commerciale

Corning

longueur:

2 m

Cordon CBE/RJ45 SF/UTP, 1P, 100 Ohms, LS0H, câbl.4-5, 5 mètres