Corning - Cordon RJ45 Cat6A S-FTP 3m Turquoise LSOH - 990067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)
couleur de gaine - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cordons RJ45
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4059496560600
Réf. Sonepar
00034000175
Réf. Fournisseur
990067
Marque
Corning
catégorie:
6A (IEC)
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
couleur de gaine:
vert
Cordon RJ45 Cat6A S-FTP 3m Turquoise LSOH



