Corning - Easy-Cliveuse + NPC SC JKT 50/125 MM OM4/OM3/OM2 - 981966

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - ST
type de connexion - serrer
classe de fibre - OM4
adapté au type de fibre - multimode
modèle - connecteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Everon Fiber Solutions
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4059496525951
Réf. Sonepar
00034302807
Réf. Fournisseur
981966
Réf. Commerciale
Corning
type de connecteur:
ST
type de connexion:
serrer
classe de fibre:
OM4
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
connecteur
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
céramique
couleur:
turquoise (cyan)