Corning - EDGE2 1M OM4 LCUNI-LCUNI - 739481

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - EDGE2 1M OM4 LCUNI-LCUNI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 1 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042673616535

Réf. Sonepar

00034361653

Réf. Fournisseur

739481

Réf. Commerciale

Corning

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

1 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

EDGE2 1M OM4 LCUNI-LCUNI