Corning - EDGE2 2M E9U LCUNI-LCUNI - 521337


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
longueur - 2 m
type de câble - duplex
type de fibre - monomode
nombre de fibres - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042673326571
Réf. Sonepar
00034332657
Réf. Fournisseur
521337
Réf. Commerciale
Corning
catégorie:
OS2
longueur:
2 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
EDGE2 2M E9U LCUNI-LCUNI