Corning - EDGE2 3M OM3 LCUNI-LCUNI - 545396

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - EDGE2 3M OM3 LCUNI-LCUNI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 3 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042673339496

Réf. Sonepar

00034333949

Réf. Fournisseur

545396

Marque

Corning

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

3 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

EDGE2 3M OM3 LCUNI-LCUNI