Corning - EDGE2 5M OM3 LCUNI-LCUNI - 545392

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - EDGE2 5M OM3 LCUNI-LCUNI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 5 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042673339458

Réf. Sonepar

00034333945

Réf. Fournisseur

545392

Réf. Commerciale

Corning

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

5 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

EDGE2 5M OM3 LCUNI-LCUNI