Corning - HDC SUBRACK 19" 1U, GREY - 503540

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 0
avec plaque frontale - Non
avec boîtier - Oui
avec pigtails - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042673817727
Réf. Sonepar
00034381772
Réf. Fournisseur
503540
Réf. Commerciale
Corning
couleur:
gris
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
0
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
44 mm
largeur:
483 mm
profondeur:
252 mm